Beli mesin cutting wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENKA Cutting Machine (Mesin Potong)atribut:
- Grind Disc Diameter (mm): 355.0
- Inner Diameter Size (mm): 25.4
- Maximum Input Power (W): 2200
- No Load Speed (rpm): 3600
- NRT-PRO Cut Off+Batu Potongatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Schneider Electric Black Selector SwitchDeskripsi:This product is part of the Harmony XB4 - ATEX D range, an offer of Ø 22mm metal pushbuttons, switches and pilot lights for explosive atmospheres. This complete selector switch comes with a black standard handle. This offer is specially designed for explosive atmospheres. It is designed for use in dust zone 21-22. It has 2 operating positions and operates with a stay-put mechanism. It has 1 NO and 1 NC contact with slow-break operation. This metal selector switch comes with chromium plated metal bezel. This offer is specially designed for applications in Oil and Gas industry as well as Food and beverage, car gas stations etc. It is an IP65 rated product and comes with INERIS 04ATEX9004U certification. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connects to control circuits with screw-clamp connections. The Harmony XB4 range offers innovative features for simple and efficient use. The Harmony XB4 - ATEX is the most comprehensive explosive atmospheres range covering most applications.atribut:
- Bezel Material: Chromium plated metal
- Contact Operation: Slow-break
- Device Mounting: Fixing Hole
- Device Short Name: XB4
- Dust Zone: Zone 21 - 22
- Embedding Depth (mm): 43
- Fixing Center (mm): >= 30x40 (support panel)
- Fixing Collar Material: Zamak
- Fixing Hole Diameter (mm): 22.5 (22.3 +0.4/0 conforming to IEC 60947-1)
- Head Type: Standard
- Marking: Ex tb IIIC
- Mounting Diameter (mm): 22
- Operator Profile: Black standard handle
- Product Range: Harmony XB4
- Product or Component Type: Complete selector switch
- Resistance to High Pressure Washer (Pa): 7000000 at 55°C, distance : 0.1m
- Shape of Signaling Unit Head: Round
- Type of Operator: Stay put
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga mesin cutting wheel Terbaru November 2026
| ENKA Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp2.099.900 |
| NRT-PRO Cut Off+Batu Potong | Rp849.900 |
| PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong) | Rp179.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu 7inch | Rp1.499.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp75.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P104666360-1.jpg)


/30P106619108-1.jpg)


/deP103747482-1.jpg)
/P102174180-1.jpg)
/6kP106394236-1.jpg)

/P101518688-1.jpg)

/qcP108523948-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)

/frP103444567-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/5uP102174210-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)